Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-3-15683/EA/SVB Hauptschalter Einbau 040478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0153237
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040478
EAN/GTIN:
     4015080404781
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,62*
€ 68,76*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,65*
€ 71,05*
€ 5,46*
ab € 59,54*
€ 73,99*
Frei Haus
ab € 62,15*
€ 75,79*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,17*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,81*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.