Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0117631 Herst.-Nr.: 3NA3110 EAN/GTIN: 4001869055770 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsfuhrende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 fur den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsatze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugro?en 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfugbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugro?e 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgerate - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 4,94* | € 7,21* | | | | Lager 4147 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,25* | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,27* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,63* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|