Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40078888 Herst.-Nr.: 3NA3110 EAN/GTIN: 4001869055770 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Herkunftsland: | Griechenland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh1, 3NA3110, Messersicherung, Beta, Betriebsklasse gG, Hauptsicherung, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, NH 00, NH 000, NH 1, NH 2, NH 3, NH-Sicherungen, NH0, Panzersicherung, SENTRON, Sicherung, 0650225, 650225 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 4,94* | € 7,21* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,25* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,27* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,63* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|