Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 509365 Vorschaltgerät 1x58/65W 28x41 mm 230V 50Hz verlustarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0092424
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     509365
EAN/GTIN:
     4014364320373
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Standard-Vorschaltgerät 230V/ 50Hz Für Leuchtstofflampen 58/65WBauform: 28x41mm Lochabstand: 220mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 58.990 Gewicht: 950g, Gehäuse: sonstige, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Für Lampenart T38: Ja, Für Lampenart T26: Ja, Für Lampenart T-U: Ja, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58W, Breite: 41mm, Länge: 232mm, Nennspannung von/bis: 230V, Höhe: 28mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,71*
1
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,91*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 12,00*
1
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 13,43*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,80*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 7,14*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 5,00*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 5,00*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 12,09*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,74*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.