Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 3126 Kupplung QC m.MULTI-GRIP Verschr.16A 3p 230V 6h IP44 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0049164
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4024941031264
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Kupplung QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehausematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Kafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinfuhrung: mit Kabelverschraubung Geratefarbe: Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehausehaube blau RAL 5015 Geratehohe: 149 mm, Geratebreite: 53 mm, Geratetiefe: 69 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehauseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschlu? arretiert. Ein Offnen mittels Schraubendreher ist moglich, Fur Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,66*
2 Tage
8
1
€ 4,98*
ab € 6,10*
€ 8,58*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,20*
8 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 9,21*
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.