Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 3 230 6H MU-GRIP QC-KU IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40049363
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4024941031264
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Kupplung QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015, Gerätehöhe: 149 mm, Gerätebreite: 53 mm, Gerätetiefe: 69 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Kupplungssteckverbinder, Kupplungssteckverbinder, Leistungsstecker, cee-kupplung 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 3126, CEE-Kupplung (IEC 60309), CEE 3p, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, 1016450
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,66*
1 Tag
8
1
€ 4,98*
ab € 6,10*
€ 8,58*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,20*
7 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 9,21*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.