Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365680
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4024941031264
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 2.5mm²

Bals-Schnellverbindungsbuchse mit Multigrip nach IP44. Bals-Kabelbuchsen mit schraubenlosem Schnellverbindungsanschluss und Multi-Grip-Kabelverschraubungssystem. Die Kabelbuchsen bieten Schutzart IP44 in einem robusten Gehäuse. Das Multi-Grip-Kabelverschraubungssystem verfügt über eine integrierte Zugentlastung und eine Gummidichtung zum Erzielen eines hohen Schutzes vor der Umgebung. Das Schnellverbindungssystem basiert auf dem Zugfederklemmenprinzip und bietet wartungsfreien Widerstand gegen Stöße, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Eigenschaften und Vorteile. Facom-Multi-Grip-Kabelverschraubung. Schraubenloser Anschluss mit Schnellverbindung. VDE-geprüft. Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Kupplungssteckverbinder, Kupplungssteckverbinder, Leistungsstecker, cee-kupplung 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 1365680, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Bals, 3126, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.