Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Redox-Messgerät
>
Artikel
pH-Tester / pH-Messgerät PCE-PH 228HTE von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-PH 228HTE
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-PH 228HTE
EAN/GTIN:
4250348735355
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Unser pH-Tester / pH-Messgerät steht für Präzision, Benutzerfreundlichkeit und GLP-Konformität (Gute Laborpraxis). Mit einer hochauflösenden LCD-Anzeige ermöglicht der pH-Tester / pH-Messgerät eine klare und übersichtliche Darstellung der Messwerte. GLP-Konformität wird durch automatische Datenaufzeichnung und rückverfolgbare Dokumentation gewährleistet. Dabei ist eine Messung von pH- oder Redoxwert und Temperatur mit externen Sensoren möglich.
Allgemeine technische Daten
pH
Messbereich: -2...+20 pH
Auflösung: 0,001 pH
Genauigkeit: ±0,002 pH +2 Digits
Elektrode
Bezeichnung: PCE-PH-HTE
Messbereich: 0...14 pH
Temperaturbereich: 0...80 °C
Anwendung: wässrige nicht korrosive Medien
Referenzelektrolyt: Ag/AgCl
Schaftmaterial: Glas
Schaftlänge: 120 mm
Schaftdurchmesser: 12 mm
Kabellänge: 1 m
Redox
Messbereich: -2000...+2000 mV
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ±2 mV
Temperatur Sensor
Messbereich: -20...+100 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C (@ 20 °C)
Allgemeine technische Daten
Messfunktionen: MIN, MAX
Display Typ: LCD mit Beleuchtung
Displaygröße: 2,8 Zoll
Speichermedium: Interner Speicher
Speicherkapazität: 32 GB
Speicherkapazität (Zusatzinformation): 100 Aufzeichnungen mit max. 100.000 Datenpunkten je Aufzeichnung
Speicherintervall von: 1 s
Speicherintervall bis: 12 h
Schnittstelle: USB-C
Anzahl Kalibrierpunkte: 5
Menüsprache: Türkisch, Englisch (US), Polnisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Japanisch,
Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch
Schutzklasse (Gerät): IP52
Spannungsversorgung: 5 V DC, 500 mA
Akku/Batterie: 1 x 3,7 V LP785060 , Lithium-Polymer-Akku
Kapazität: 2500 mAh
Betriebsbedingungen: -20...65 °C , 10...95 % r. F.
Lagerbedingungen: -20...65 °C , 10...95 % r. F.
Abmessungen ( L x B x H ): 178 x 85 x 32 mm
Gewicht: 252 g
Lieferumfang:
1 x pH-Tester / pH-Messgerät PCE-PH 228HTE
1 x pH Elektrode PCE-PH-HTE
1 x Temperatursensor
1 x Servicetasche
1 x USB-C Kabel
1 x Quick Start Guide
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
pH-Meter / pH-Tester
Weitere Suchbegriffe:
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
redox messgerät
,
phmeter
,
pH-Messer
,
Wasseranalyse
,
Redox
,
Redoxpotential
,
pH Messgerät
,
PCE
,
Photometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 642,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,08*
€ 664,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments PCE-CP 30 Photometer
PCE Instruments
PCE-CP 30
€ 402,15*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PH 15 pH-Messgerät
PCE Instruments
PCE-PH 15
€ 65,88*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PH 18 pH-Messgerät
PCE Instruments
PCE-PH 18
€ 86,73*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PH 30 pH-Messgerät
PCE Instruments
PCE-PH 30
€ 210,06*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PH20S pH-Messgerät
PCE Instruments
PCE-PH20S
€ 148,64*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PHM 12 pH-Messgerät
PCE Instruments
PCE-PHM 12
€ 76,91*
Ähnlich
PCE Instruments Wasseranalysegerät PCE-CHT 10 Chlor-Tester
PCE Instruments
PCE-CHT 10
€ 402,20*
Ähnlich
pH-Meter PCE-228 inkl. pH-Elektrode von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-228
€ 316,05*
Ähnlich
pH-Meter PCE-PH20 für wässrige Medien von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PH20
€ 145,90*
Ähnlich
pH-Meter PCE-PH20M für Fleisch, Käse, Wurst… von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PH20M
€ 439,51*
Ähnlich
pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika, Shampoo und Pasten von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PH20P
€ 365,27*
Ähnlich
pH-Meter PCE-PHD 1 inkl. pH- und Leitfähigkeitselektrode von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PHD 1
€ 468,93*
Ähnlich
pH-Tester / pH-Messgerät PCE-PH 14
PCE Instruments
PCE-PH 14
€ 74,73*
Ähnlich
pH-Tester PCE-PH 17
PCE Instruments
PCE-PH 17
€ 83,70*
Ähnlich
Umweltmessgerät PCE-PH 16pH-Messgerät / kinderleichte Bedienung / Anschluss für verschiedene BNC Sonden von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PH 16
€ 85,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.