Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PH 30 pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452576-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 30
EAN/GTIN:
     4250348719737
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
PCE Instruments PCE-PH 30 pH-Messgerät

Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PH 30

6 in 1 pH Tester
IP57 Gehäuse
automatische Temperaturkompensation
Batteriebetrieb
3 Punkt pH-Kalibrierung
wechselbare Elektroden
Max-Min Hold Funktion
automatische Elektrodenerkennung

Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PH 30 pH-Wert-, Leitfähigkeit-, Redox-Testgerät mit wechselbaren Sensoren / gut ablesbares LC-Display / Stift-pH-Meter / automatische Temperaturkompensation Das pH-Testgerät PCE-PH 30 ist das optimale Werkzeug zur Überprüfung der wichtigsten Wasser-Parameter. Das tragbare pH-Testgerät dient zur Kontrolle von pH-Wert und Leitfähigkeit. Es dient ebenso der gleichzeitigen Temperaturmessung. Weiterhin kann das pH-Testgerät zur Messung des Redoxpotentials verwendet werden. Eine Drei-Punkt Kalibrierung sowie eine automatische Temperaturkompensation bis 90 °C garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei schwankenden Messtemperaturen. Das pH-Testgerät verfügt über ein gut lesbares Display. Das Testgerät wird inklusive pH- und Temperatursonde, Kalibrier- und Aufbewahrungsflüssigkeit geliefert. Die Redoxsonde ist als Zubehör separat erhältlich.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messfunktion pH
Messbereich -2 ... 16 pH
Auflösung 0,01 pH
Genauigkeit ±0,01pH+1Dgt ATC 0 ... 90 °C
Kalibrierung pH 4, 7, 10
Messfunktion Redox
Messbereich ± 1000 mV
Auflösung 1 mV
Genauigkeit ± 2 mV + 1 Dgt

Messfunktion Leitfähigkeit
Messbereich 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS
Auflösung 1 µS, 0,01 mS
Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C
Kalibrierung 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS

Messfunktion TDS
Messbereich 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt
Auflösung 1 ppm, 0,01 ppt
Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C

Messfunktion Salzgehalt
Messbereich 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt
Auflösung 1 ppm, 0,01 ppt
Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C

Messfunktion Temperatur
Messbereich 0 ... 90 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C + 1 Dgt
Anzeige LC Display
Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessungen 195 x 40 x 36 mm
Gewicht ca. 135 g

Lieferumfang:
1 x Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PH 30
1 x pH-Wert-Elektrode
1 x Leitfähigkeitselektrode
1 x pH 4 Kalibrierflüssigkeit
1 x pH 7 Kalibrierflüssigkeit
1 x 1413 µS/cm Kalibrierflüssigkeit
1 x Aufbewahrungslösung
1 x Halteschlaufe
4 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 209,42*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 209,42*
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 209,44*
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 210,45*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 241,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
€ 65,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
€ 86,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
€ 76,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
€ 83,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
€ 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.