Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PH 15 pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452567-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 15
EAN/GTIN:
     4250348719898
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
PCE Instruments PCE-PH 15 pH-Messgerät

Schul pH-Meter PCE-PH 15

kinderleichte Bedienung
Genauigkeit von ± 0,1 pH
ideal für schulische Einrichtungen
abnehmbare Elektronik
kleines und handliches Messgerät
Auflösung von 0,01 pH

Schul pH-Meter PCE-PH15 Schul pH-Meter / Auflösung 0,01 pH / abnehmbare Elektrode / kinderleichte Bedienung / kleines und handliches Messgerät / Einpunkt Justage / für einfache Messaufgaben Ob eine Flüssigkeit sauer, neutral oder basisch ist, lässt sich an ihrem pH-Wert erkennen. Auf einer Skala von 0 bis 14 zeigt der pH-Wert an, wie stark eine wässrige Lösung sauer oder basisch ist. Mithilfe des speziellen Schul pH-Meters mit abnehmbarer Elektrode lässt sich einfach, schnell und präzise der pH-Wert einer Flüssigkeit ermitteln. Dank seiner unkomplizierten Bedienung ist das Schul pH-Meter von PCE Instruments ideal für die Verwendung in Schulen oder Ausbildungsstätten geeignet. Mit einer Genauigkeit von ± 0,1 pH und einer Auflösung von 0,01 pH gewährleistet das Schul pH-Meter bei Experimenten und Mess-Aufgaben sehr präzise Ergebnisse. Mit dem Einsatz des Schul pH-Meters ist die Bestimmung des pH-Werts einer Flüssigkeit kinderleicht. Um eine Messung mit dem Schul pH-Meter durchzuführen, muss zunächst die Schutzkappe der Elektrode entfernt werden. Nach der Reinigung der Elektrode mit einer pH-neutralen Flüssigkeit, ist das Schul pH-Meter einsatzbereit. Auf Knopfdruck lässt sich das Schul pH-Meter schnell und unkompliziert aktivieren. Nun kann die Elektrode in die Testflüssigkeit eingetaucht werden. Binnen Sekunden zeigt das Display des Schul pH-Meters die Messergebnisse gut lesbar an. Die praktische Data-Hold-Funktion des Schul pH-Testers ermöglicht eine Speicherung der gemessenen Werte. Um den Messwert einzufrieren, reicht ein einziger Knopfdruck auf die „Hold-Taste“ aus. Der Hersteller empfiehlt, die Elektrode des Schul pH-Meters nach jeder Messung mit einer pH-neutralen Flüssigkeit zu reinigen. Um präzise Messergebnisse zu gewährleisten, sollte das Schul pH-Meter in regelmäßigen Abständen justiert werden. Die Justage des Schul pH-Meters kann jederzeit ohne großen Aufwand manuell vorgenommen werden. Dazu reicht es aus, die Messelektrode des Schul pH-Meter in eine pH 7-Lösung einzutauchen. Wenn sich der Wert stabilisiert hat, kann die Kalibrierschraube auf der Kopfseite der Anzeige mittels mitgelieferten Schraubendreher auf den Messwert eingestellt werden. Das Ergebnis kann der Nutzer problemlos anhand anderer Kalibrierlösungen (zum Beispiel pH 4 und pH 10) kontrollieren. Anwendungsbereiche Das Schul pH-Meter ist der ideale pH-Tester für einfache Mess-Aufgaben in schulischen Einrichtungen und einfachen Laboranwendungen. Das Schul pH-Meter von PCE Instruments vereint Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit kompakter Bauart. Zum Einsatz kommt das Messgerät dank seiner einfachen Handhabung bevorzugt in Schulen und Ausbildungsstätten. Das Schul pH-Meter ist klein, handlich und robust und deshalb hervorragend für den mobilen Einsatz geeignet. Dabei gewährleistet das Schul pH-Meter höchste Zuverlässigkeit und präzise Messergebnisse. Zubehör PH-Elektroden driften mit der Zeit ab, dadurch können Messfehler entstehen. Um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten, sollte das Schul pH-Meter regelmäßig mit der bei PCE Instruments erhältlichen Kalibrierlösung kalibriert werden (pH 4,01 und pH 7,01). PCE Instruments bietet ergänzend das Kalibrierzertifikat CAL-PCE-PH ISO für pH-Meter an. Kalibrierzertifikate werden speziell für Kunden ausgestellt, die jährliche Rekalibrierung kann ebenfalls über PCE Instruments erfolgen. Zur optimalen Reinigung des Schul pH-Meters ist bei PCE Instruments die Reinigungslösung Pepsin/Salzsäure PCE-GCS-500 (500ml) als optionales Zubehör zum Schul pH-Meter erhältlich.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0,00 ... 14,00 pH
Messgenauigkeit ± 0,1 pH (bei 20 °C), ± 0,2 pH
Auflösung 0,01 pH
Justage manuelle Einpunkt Justage
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V (LR44 AG-13 Batterie)
Arbeitsumgebung 0 ... 50 °C
Abmaße 175 x 51 x 25 mm
Gewicht ca. 57 g

Lieferumfang:
1 x Schul pH-Meter PCE-PH 15
1 x Schraubendreher
3 x 1,5 V LR44 AG-13 Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, 04250348719898, PCE Instruments, PCE-PH 15, umweltmesstechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 51,07*
€ 65,90*
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 65,92*
€ 4,00*
ab € 49,35*
€ 65,93*
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 67,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
€ 398,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
€ 86,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
€ 210,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
€ 149,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
€ 76,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
€ 400,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
€ 145,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
€ 436,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
€ 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
€ 462,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 14
€ 74,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
€ 83,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
€ 109,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
€ 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.