Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PH 18 pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452570-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 18
EAN/GTIN:
     4250348719997
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
PCE Instruments PCE-PH 18 pH-Messgerät

pH-Tester PCE-PH 18

ideal für Messungen im Erdreich
manuelle Einpunkt Justage
einfach zu bedienendes Interface
Genauigkeit von ± 0,1 pH
wechselbare Elektrode durch BNC Anschluss
3 x 1,5 V (LR44 AG-13 Batterie)

pH-Tester PCE-PH 18 Erdreich pH-Meter / für Erdreich, Schlamm und dickflüssige Flüssigkeiten / einfache Bedienung / BNC-Anschluss für alternative Sonden / spitze Glaselektrode Das Erdreich pH-Meter PCE-PH 18 ist ein pH-Wert Messer mit einer spitz geformten Glaselektrode. Dank dieser Glaselektrode kann mit dem Erdreich pH-Meter in zum Beispiel Blumenerde, Schlamm oder auch in dickflüssigen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel in einer Lauge, der pH-Wert bestimmt werden. Wegen seiner kleinen und kompakten Bauweise ist das Erdreich pH-Meter ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Mithilfe des BNC Anschlusses können auch alternative Elektroden an das Erdreich pH-Meter angeschlossen werden. Dank der einfachen Bedienbarkeit lässt sich der Erdreich pH-Meter ohne weiteres auf eine andere Elektrode neu einstellen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0,00 ... 14,00 pH
Messgenauigkeit ± 0,1 pH (bei 20 °C), ± 0,2 pH
Auflösung 0,01 pH
Justage manuelle Einpunkt Justage
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V (LR44 AG-13 Batterie)
Arbeitsumgebung 0 ... 50 °C
Abmaße 175 x 51 x 25 mm
Gewicht ca. 57 g

Lieferumfang:
1 x pH-Tester PCE-PH 18
1 x Schraubendreher
3 x 1,5 V LR44 AG-13 Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, 04250348719997, PCE Instruments, PCE-PH 18, umweltmesstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 86,22*
€ 4,00*
ab € 67,00*
€ 86,25*
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 87,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 93,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 96,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
€ 398,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
€ 65,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
€ 210,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
€ 149,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
€ 76,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
€ 400,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
€ 145,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
€ 436,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
€ 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
€ 462,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 14
€ 74,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
€ 83,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
€ 109,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
€ 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.