Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PH20 für wässrige Medien von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20 für wässrige Medien
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20 für wässrige Medien
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20 für wässrige Medien Sensor
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH20
EAN/GTIN:
     4250348717955
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Wasseranalysegerät PCE-PHM 14
Das Wasseranalysegerät PCE-PH20 wurde entwickelt, um direkt den pH-Wert in wässerigen Medien zu bestimmen. Der wasserdichte pH-Tester PCE-PH20 dient der schnellen und genauen Erfassung von pH-Wert. Durch die praktische Anzeige ist der pH-Wert am pH-Meter gut ablesbar. Durch das wasserfeste und robuste Gehäuse (IP 67) ist das pH-Wert-Testgerät auch unter erschwerten Bedingungen einsetzbar. Eine Rekalibrierung garantiert immer optimale Genauigkeit und ist sehr leicht unter Verwendung der optional erhältlichen Kalibrierkits durchführbar (automatische Kalibrierfunktion ohne Kalibrierschrauben - nur über die Tastatur durchzuführen).

- wasserdicht (IP 67)
- spezielle externe Mess-Elektrode an Kabel
- hohe Genauigkeit
- Auto-Power-Off zur Batterieschonung
- geliefert inklusive Kalibrierlösungen
- Data-Hold Funktion
- leicht abzulesende Digitalanzeige
- einfache Anwendung

Technische Daten

Messbereich: 0,00...14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit:
±0,07 pH (im Bereich 5 ... 9 pH)
±0,1 pH (im Bereich 4 ... 4,9 und 9,1 ... 10 pH)
±0,2 pH (im Bereich 1 ... 3,9 und 10 ... 13 pH)
Kalibrierung: automatisch, bei pH 4, 7, oder 10 mittels Kalibrierlösungen
Elektrode: pH- Elektrode zum Einstechen ins Erdreich
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen: 0 ... +60 °C / <80 % r.F.
Abmessungen: 180 x 40 mm
Gewicht: 220 g


Lieferumfang
1 x Wasseranalysegerät PCE-PH20
1 x pH-Elektrode PE-03
4 x Batterie
1 x Kalibrierkit mit Lösungen pH4 + 7 (je 75 ml Fläschchen)
1 x Bedienungsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 87,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 378,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 336,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 363,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 373,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 293,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 349,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.