Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzgradmessgerät PCE-PGM 100 zum mobilen Einsatz von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100 Display
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100 Kalibrierstandart
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100 USB
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100 Anwendung
PCE Instruments Glanzprüfgerät PCE-PGM 100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PGM 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PGM 100
EAN/GTIN:
     4250348715067
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Das Glanzgradmessgerät PCE-PGM 100 arbeitet mit Messgeometrien von 20 °, 60 ° und 85 °. Dabei bedient sich das Glanzgradmessgerät dem Reflexionsprinzip. Darunter versteht man die Tatsache, dass das Glanzgradmessgerät Licht auf eine zu prüfende Oberfläche sendet. Ein Teil des Lichts wird daraufhin von der Oberfläche aufgenommen und ein weiterer Teil wird reflektiert. Nachdem dies geschehen ist, errechnet das Glanzgradmessgerät den entsprechenden Glanzgrad. Aufgrund des Messbereichs bietet das Glanzgradmessgerät die Möglichkeit umfangreiche Oberflächen zu bestimmen.
Aufgrund dieser Eigenschaften bietet sich das Glanzgradmessgerät für Glanzmessungen in der Qualitäts- und Eingangskontrolle an. Die beigefügte Software macht eine spätere Auswertung der Messdaten möglich und einfach.
Artikeldetails:
    Messgeometrien: 20 ° / 60 ° / 85 °
    Display: 3,5 " TFT display
    Normen:
    ISO 2813
    GB/T 9754
    ASTM D 523
    ASTM D 2457
    Messfläche:
    20 ° : 10x10 mm
    60 ° : 9x15 mm
    85 ° : 5x36 mm
    Messbereich:
    20 ° : 0 ... 1000 GU
    60 ° : 0 ... 1000 GU
    85 ° : 0 ... 160 GU
    Ablesbarkeit: 0,1 GU
    Wiederholbarkeit:
    Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,1 GU
    Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,2 GU
    Messbereich 100 ... 1000 GU: ±0,2 GU (%)
    Reproduzierbarkeit
    Messbereich 0 ... 10 GU: ±0,2 GU
    Messbereich 10 ... 100 GU: ±0,5 GU
    Messbereich 100 ... 1000 GU: ±0,5 GU (%)
    Farbart entspricht CIE 1931(2 °) unter einer CIE C - Lichtquelle
    Messgenauigkeit: ±1,5 / ±1,5 %
    Messzeit: 0,1 Sekunden
    Abmessungen: 160 x 75 x 90 mm
    Gewicht: 350 g
    Menüsprache: Englisch, Chinesisch
    Stromversorgung: 3200 mAh Li-ion Akku
    Schnittstelle: USB / RS-232
    Messspeicher: Basismessung: 1000
    Software: im Lieferumfang enthalten
    Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
    Lagertemperatur: -20 ... +50 °C
    relative Luftfeuchte: <85 % rel. Feuchte (nicht-kondensierend)

    Lieferumfang
    1 x Glanzgradmessgerät PCE-PGM 100
    1 x Ladeadapter
    1 x Lithium-Ionen-Akku
    1 x USB-Kabel
    1 x Kalibrierplatte
    1 x Auswertesoftware (auf CD-ROM)
    1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, PCE, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.261,67*
€ 1.367,50*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.265,78*
€ 1.367,52*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,52*
€ 1.627,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,28*
€ 1.615,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,91*
€ 1.564,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,39*
€ 1.531,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,78*
€ 1.506,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.121,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.213,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WNM 100
ab € 448,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.339,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.898,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.