Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer PCE-P05, ±350 mbar von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Differenzdruckmanometer PCE-P05
PCE Instruments Differenzdruckmanometer PCE-P05
Differenzdruckmanometer PCE-P05 Display
Differenzdruckmanometer PCE-P05 Anschlüsse
Differenzdruckmanometer PCE-P05 USB
Differenzdruckmanometer PCE-P05 Anwendung
Differenzdruckmanometer PCE-P05 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-P05
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P05
EAN/GTIN:
     4250348701114
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Differenzdruckmanometer PCE-P05, von -344 ... +344 mbar
Das Differenzdruckmanometer PCE-P05 ist ein robustes, kompaktes und umfangreiches Gerät zur Messung von Druck in 11 einstellbaren Einheiten. Das Differenzdruckmanometer PCE-P05 ist besonders zur lückenlosen Dokumentation Ihrer Messaufgaben geeignet. Auf dem großen Display vom Differenzdruckmanometer PCE-P05 können die Minimal, Maximal und Durchschnittswerte Ihrer Messung parallel zu dem aktuellen Messwert betrachtet werden.

Artikeldetails:

Messbereich: 138,30 inH2O
Auflösung: 0,1 inH2O
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 5,000 psi
Auflösung: 0,001 psi
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 344,7 mbar
Auflösung: 0,1 mbar
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 34,47 kPa
Auflösung: 0,01 kPa
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 1,018 inHg
Auflösung: 0,001 inHg
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 258,5 mmHg
Auflösung: 0,1 mmHg
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 80,00 ozin²
Auflösung: 0,01 ozin²
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 11,53 ftH2O
Auflösung: 0,001 ftH2O
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 351,5 cmH2O
Auflösung: 0,1 cmH2O
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 0,351 kgcm²
Auflösung: 0,001 kgcm²
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Messbereich: 0,344 bar
Auflösung: 0,001 bar
Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%

Linearität: ±0,2%
Ansprechzeit: ca. 0,5 Sek.
Belastungsgrenze: 1378 mbar
Betriebstemperatur: +0 ...+50 °C
Lagertemperatur: -10 ... +60 °C
Medium: Luft und nicht explosive Gase
Speicherintervall: 1 s bis 24 h einstellbar
Display: Dual-LCD-Anzeige
Abmessung: 210 x 75 x 50 mm (HxBxT)
Spannungsversorgung
Batterie: 1 x 9 V Blockbatterie
Netzteil: DC9V, 500 mA
Gewicht (ohne Batterien): 650 g

Lieferumfang1 x Druckmessgerät PCE-P05
4 x 30cm Silikonschlauch
1 x Software inkl. USB-Kabel
1 x 9V Blockbatterie
1 x 9VDC Netzteil
1 x Kunststoffkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 191,45*
Lager 413
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 191,48*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 132,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 132,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ULM 10
ab € 481,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 233,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 208,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 237,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 765,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 611,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 644,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.