Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5 Großanzeige Temperaturmessbereich 0 ... 50 °C / Feuchtemessbereich 0,0 ... 99,9 % r. F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5 Front
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5 Rückseite
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5 Sensor
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5
PCE Instruments Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5 Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EMD 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EMD 5
EAN/GTIN:
     4250348728449
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Technische Daten

Messbereich Temperatur: 0,0 … 50,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C

Messbereich Feuchte: 0,0 … 99,9 % r. F.
Auflösung: 0,1 % r. F.
Genauigkeit: ±3 % r. F.

Weitere Spezifikationen
Reaktionszeit: <15 Sekunden bei einer Windgeschwindigkeit von <1 m/s
Anzeigeintervall: 1 Hz
Anzahl an verwendbaren Sensoren: 4
Ziffernhöhe: 100 mm
Ziffernfarbe: weiß
Sensorversorgungsspannung: 12 und 24 V DC
maximaler Sensorversorgungsstrom: 100 mA
Impedanz Stromeingang: <200 O
Gehäusematerial: schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
Displayschutz: entspiegeltes Methacrylat
Gehäusematerial Sensor: ABS
Schutzklasse Display: IP20
Schutzklasse Sensor: IP30
Spannungsversorgung Display: 110 ... 220 V AC 50 / 60 Hz
maximale Leistungsaufnahme: 18 W
Montage Display: Wandmontage, Monitorstativ (75 x 75 mm)
Montage Sensor: Wandmontage
Klemmleiste Spannungsversorgung
Kabelquerschnitt:
0,5 … 2,5 mm² (AWG 14) starres Kabel
0,5 … 1,5 mm² (AWG 15) flexibles Kabel
Klemmleiste Sensoranschluss: 0,14 … 0,15 mm² (AWG 18) starres Kabel
Kabelquerschnitt: 0,15 … 1 mm² (AWG16) flexibles Kabel
Klemmleiste Drehmoment: 1,2 Nm
Klemmleiste Schraubenlänge: <12 mm
Abmessungen Displayanzeige: 535 x 327 x 53 mm
Abmessungen Sensor: 80 x 80 x 35 mm
Betriebsbedingungen: -10 … 60 ºC, 5 … 95 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -20 … 70 ºC, 5 … 95 % r. F., nicht kondensierend
Gewicht Displayanzeige: 4579 g
Gewicht Sensor: 66 g

Lieferumfang
1 x Thermo-Hygrometer PCE-EMD 5
2 x Wandmontagehalterung
1 x Sensormodul PCE-EMD-TH
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Klimamesser, Klimamessgerät, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, pce instruments feuchtigkeitsmessgerät, halterung tv, Barometer, Thermometer, Feuchtemessgerät, Luftruckmessgeräte, Luftdruckmesser, PCE, Luft, Manometer, Umweltmessgerät, Druckmessgerät, Druckmesser, Feuchte Messgerät, relative Feuchte, Klima-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 670,26*
€ 786,44*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 687,79*
€ 786,45*
Lager 413
Frei Haus
ab € 692,65*
€ 788,89*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 774,13*
€ 875,98*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,89*
€ 938,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,89*
€ 913,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,31*
€ 865,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,65*
€ 824,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THB 40
ab € 224,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 242,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 208,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 208,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 236,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 559,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,75*
Ähnlich
PCE Instruments
SS-AZ
ab € 17,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.