Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
PCE Instruments Feuchte / Temperatur Datenlogger PCE-THD 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-THD 50
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-THD 50
EAN/GTIN:
4250348728302
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchte / Temperatur Datenlogger mit Anschluss für Thermoelement Typ-K; Messbereich -20 ... 60 °C; wieder aufladbarer Akku; Micro-USB Datenschnittstelle; PC Software; Datenspeicher für 32.000 Messpunkte; optional mit ISO-Kalibrierzertifikat
Der Feuchte / Temperatur Datenlogger ist das ideale Messmittel um die klimatischen Bedingungen in zum Beispiel Lagerhallen, Produktionshallen oder auch in Gewächshäusern zu überprüfen. Messen kann der Feuchte / Temperatur Datenlogger die Umgebungstemperatur und –feuchte. Dabei können Temperaturen zwischen -20 ... 60 °C vom Feuchte / Temperatur Datenlogger zuverlässig und schnell gemessen werden. Zudem wird die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur vom Feuchte / Temperatur Datenlogger berechnet und angezeigt. Außerdem kann bei dem Thermo-Hygrometer ein beliebiges Thermoelement vom Typ K in einem Temperaturbereich von -100 … 1372 °C angeschlossen werden.
Sobald das angeschlossene Thermoelement erkannt worden ist, schaltet die Temperaturanzeige vom Feuchte / Temperatur Datenlogger automatisch auf das Thermoelement um. Mit der Datenloggerfunktion beim Feuchte / Temperatur Datenlogger können gemessene Werte aufgezeichnet werden. Der große Speicher von 32.000 Messpunkten beim Feuchte / Temperatur Datenlogger ermöglicht das Aufzeichnen von Messwerten in einem großen Zeitraum. Nach dem Datenloggen kann über die Micro-USB Schnittstelle vom Feuchte / Temperatur Datenlogger und der kostenlosen Software alle geloggten Messpunkte ausgelesen und analysiert werden. Für eine Weiterverarbeitung können die vom Feuchte / Temperatur Datenlogger geloggten Daten im CSV Dateiformat exportiert werden.
Um einen mobilen Einsatz zu ermöglichen ist bei dem Feuchte / Temperatur Datenlogger ein 3,7 V Li-Ionen Akku verbaut. Dieser Akku kann über die Micro-USB Schnittstelle beim Feuchte / Temperatur Datenlogger wieder aufgeladen werden.
Tecnhische Daten:
Lufttemperatur Messbereich -20 … 60 °C (-4 … 140 °F)
Auflösung 0,01 °C/°F
Genauigkeit
±0,5 °C @ 0 … 45 °C, ±1,0 °Cn
in restl. Bereiche
±1,0 °F @ 32 … 113 °F, ±2,0 °F
in restl. Bereichen
Messrate 3 Hz
Relative Luftfeuchtigkeit
Messbereich 0 … 100 % r. F
Auflösung 0,1 % r. F.
Genauigkeit
±2,2 % r. F. (10 … 90 % r. F.) @ 23 °C (73,4 °F)
±3,2 % r. F. (<10?>90 % r. F.) @23 °C (73,4 °F)
Ansprechzeit <10 s (90 % r. F., 25 °C, bei Windstille)
Thermoelement Sensortyp Thermoelement Typ K
Messbereich -100 … 1372 °C (-148 … 2501 °F)
Auflösung 0,01 °C/°F, 0,1 °C/°F, 1 °C/°F
Genauigkeit ±(1 % ±1 °C)
Berechnete Größen
Feuchtkugeltemperatur -20 … 60 °C (-4 … 140 °F)Taupunkttemperatur -50 … 60 °C (-58 … 140 °F)
Weitere Spezifikationen
Interner Speicher
99 Messpunkte (redundant, nur auslesbar am Messgerät)
32.000 Messpunkt (nur auslesbar am PC)
Spannungsversorgung 3,7 V Li-Ionen Akku
Betriebsbedingungen 0 … 40 °C (32 … 104 °F) <80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10 … 60 °C (14 … 140 °F) <80 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 162 mm x 88 mm x 32 mm
Gewicht 248 g
Lieferumfang:
1 x Feuchte / Temperatur Datenlogger PCE-THD 50
1 x Thermoelement Typ K
1 x USB-Kabel
1 x PC-Software
1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Labor
>
Messgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur
,
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
datenlogger temperatur
,
hygrometer
,
Messtechnik Messgeräte Feuchte und Temperatur Logger
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 177,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 177,26*
Lager 413
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 188,29*
Lager 1039
8 Tage
38
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 243,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger PCE-THB 40
PCE Instruments
PCE-THB 40
€ 280,98*
Ähnlich
Druckmessgerät PCE-917
PCE Instruments
PCE-917
€ 279,37*
Ähnlich
Hygrometer PCE-HT110
PCE Instruments
PCE-HT110
€ 254,85*
Ähnlich
Manometer PCE-P05, ±350 mbar von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-P05
€ 201,41*
Ähnlich
PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3
PCE Instruments
PCE-W3
€ 638,78*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-779N Infrarot-Thermometer
PCE Instruments
PCE-779N
€ 204,56*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-910 Flüssigkeits-Druckmessgerät
PCE Instruments
PCE-910
€ 289,10*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 10 PCE-EMD 10 Einbau-Messinstrument 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 10
€ 659,38*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 5 PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 5
€ 672,76*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P15 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P15
€ 258,39*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P30 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P30
€ 244,78*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P50 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P50
€ 260,12*
Ähnlich
PVC Messschlauch, Länge: 2m (innen: 4 mm) von PCE Instruments
PCE Instruments
SS-AZ
€ 25,47*
Ähnlich
Schnellkupplung (1 Stück) für PCE-PDA Serie von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
€ 54,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.