| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-CT 27FN Herst.-Nr.: PCE-CT 27FN EAN/GTIN: 4250348714770 |
| |
|
| | |
| KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN Das KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN ist dafür gebaut, um Schichtdicken zu ermitteln. Die Schichtdickenmessung mit dem KFZ-Messgerät erfolgt auf metallischen Untergründen. Dabei misst das KFZ-Messgerät sowohl eisenhaltige, als auch nicht-eisenhaltige Metalle.
- Messbereich: 0 ... 1250 µm / 0 ... 50 mil - Auflösung: 0,1 µm / 0,1 mil - Genauigkeit: ± (2 % + 2 µm) / ± (2 % +0,1 mil)
Technische Daten
Messbereich: 0 ... 1250 µm / 0 ... 50 mil Auflösung: 0,1 µm / 0,1 mil Genauigkeit: ± (2 % + 2 µm) / ± (2 % +0,1 mil) Abmessungen: 166 x 68 x 30 mm Gewicht: 180 g (inkl. Batterien) Umgebungstemperatur: -10 ... +50 °C Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Batterie
Lieferumfang 1 x KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN 1 x Messsonde 1 x Tragekoffer 2 x Batterien 1 x Satz Kunststoffplätchen 1 x Satz Kalibrierstandards (Fe und NFe) 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,39* | € 441,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,93* | € 441,67* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,11* | € 442,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 428,30* | € 493,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,89* | € 498,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|