Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät PCE-FD 20 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dickenmesser PCE-FD 20
PCE Instruments Dickenmesser PCE-FD 20
PCE Instruments Dickenmesser PCE-FD 20 Anschlüsse
PCE Instruments Dickenmesser PCE-FD 20 USB
Artikel-Nr.:
     413-PCE-FD 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FD 20
EAN/GTIN:
     4250348715234
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Materialdickenmessgerät PCE-FD 20
Das Materialdickenmessgerät PCE-FD 20 dient der Werkstoffprüfung. Dabei zählen zu den meisten Einsatzbereichen vom Ultraschallprüfer zum Beispiel die Prüfung von Werkstoffen auf Fehlstellen wie Risse, Lunker und Ungänzen. Auch zur Kontrolle von Schweißnähten ist das Ultraschall-Prüfgerät geeignet.

Technische Daten
Frequenzbereich:1 ... 10 MHz
Scandauer: 6 ... 1000 µm
Schallgeschwindigkeit: 1000 ... 9999 m/s
Messabweichung bei Zeitintervallen: < ±0,025 µm
maximale Messabweichung der Amplitudensignale am Empfängereingang im Bereich von
0 ... 110 dB: <±0,5 dB
Verstärkungsbereich: 125 dB
Durchschnittliche Anzahl der Werkstoffprüfungen: 1 ... 16
Anzahl der Kontrollpunkte (zeitlich variierbare Verstärkung): 15
Zeit vom Anregungsimpuls bis zur Last: 0,0 ... 0,5 µs
Amplitude des Anregungsimpulses zum 50 Ohm Widerstand 100, 200, 300
Arbeitsfrequenzbereich des Empfängers bei -3dB: 1 ... 10 MHz
Abweichung der Amplituden am Eingangssignal im Bereich von 10 ...100 % der Bildschirmgröße: <1 dB
Scan: 1 ... 1000 µs
Scanverzögerung: 0 ... 2000 µs
Messbereich der Zeitintervalle: 0 ... 1000 µs
Sondenverzögerung: 0 ... 15 µs
Automatische Warnung bei Defekten: dual-gate
Einstellung des Messbereichs bei der zeitlich variierbaren Verstärkung: 0 ... 2000 µs
Einstellung der Messgrenzen bei der zeitlich variierbaren Verstärkung: 0 ... 100 %
Gleichrichtung (Empfänger): positive Halbwelle, Funkmodus
Abmessungen (B x H x T): 80 x 162 x 35 mm
Abmessungen Display: 48 x 74 mm
Stromversorgung: 100 ... 250 V AC
AA-Batterien: 1,5 V (3 Stück)
Gewicht: 250 g (ohne Batterien)

Lieferumfang
1 x Materialdickenmessgerät PCE-FD 20
1 x Sondenkabel (1,5 m)
1 x Ultraschallsonde (90 °)
1 x Ultraschallsonde (45 °)
3 x 1,5 V Batterie (AA)
1 x Ladekabel
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, Ultraschall-Entfernungsmesser, Ultraschall-Entfernungsmessgerät, Ultraschallmesser, pce instruments schichtdickenmessgerät, ultraschall-entfernungsmesser, Härteprüfer, Härtemessgeräte, Härteprüfgeräte, Härtemesser, Materialhärtemessgeräte, Materialhärteprüfer, Durometer, Härte Messgerät, Materialhärte, Härtetester, PCE, Oberflächenhärte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 4.018,00*
€ 4.146,11*
Lager 413
Frei Haus
ab € 4.018,02*
€ 4.146,13*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.146,13*
€ 4.933,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.101,59*
€ 4.880,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.037,38*
€ 4.804,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.018,02*
€ 4.781,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 385,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.293,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 4.835,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 453,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 342,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.