Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltmessgerät PCE-228LIQ von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Umweltmessgerät PCE-228LIQ
PCE Instruments Umweltmessgerät PCE-228LIQ
PCE Instruments Umweltmessgerät PCE-228LIQ SD Karte
Artikel-Nr.:
     413-PCE-228LIQ
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-228LIQ
EAN/GTIN:
     4250348718112
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
pH-Meter PCE-228LIQ für z.B. Bier, Blut und Milchprodukte
Das pH-Meter PCE-228 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf die SD-Karte gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an. Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder automatisch über den mitgelieferten Temperaturfühler. Dies alles gestattet eine schnelle und zuverlässige pH-Messung. Das pH-Meter hat eine Drei-Punkt-Kalibrierung, welche automatisch durchgeführt wird.

- SD-Kartenspeicher (1 ... 16 GB)
- die gespeicherten Daten werden direkt als Excel-Datei auf der SD-Karte gespeichert
(zur Auswertung wird keine Software benötigt)
- RS-232 Schnittstelle zur Online-Datenübertragung
- misst pH-Wert, Redox u. Temperatur
- hohe Genauigkeit
- große LCD-Anzeige
- robustes Gehäuse- inkl.- pH-Elektrode PE-03 und Edelstahltemperaturfühler
- automatische Kalibrierung
- manuelle oder autom. Temperaturkompensation
- BNC- Steckverbindung
- geeignet für Labor- und Vorort- pH-Messung
- additionale REDOX-Elektrode
- einstellbare Messrate
- leicht zu bedienen

Technische Daten

Messbereich pH: 0,00 ... 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ±(0,02 pH + 2d)

Messbereich Temperatur: 0,0...65,0 °C (nur Temp.-Fühler)
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (@20°C): ±0,5 °C

Kalibrierung: automatische Dreipunktkalibrierung
Temperaturkompensation: automatisch von 0 ... 65°C oder manuell zwischen 0 und 100°C bei abgezogenem Temperaturfühler
Elektrode: pH-Elektrode PCE-PH-SLUR für Schlamm und Erde / BNC- Stecker
Temperaturbereich: 0 ... 60 °C
Messrate: einstellbar von 1 Sekunde bis 8 Std. 59 Min. 59 Sek.
Anzeige: LC-Display 52 x 38 mm
Datenspeicher: flexibel über SD-Kartenspeicher 1 ... 16 GB
Schnittstelle: RS-232
Software: optional
Stromversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien / 9 V Netzadapter (optional)
Umgebungsbedingungen: 0...50 °C max.85 % r.F
Abmessungen: 177 x 68 x 45 mm
Gewicht: 490 g


Lieferumfang
1 x pH-Meter PCE-228LIQ
1 x PCE-PH-LIQ pH-Elektrode PCE-PH-LIQ für z.B. Bier, Blut und Milchprodukte
1 x SD-Speicherkarte (2 GB)
1 x Kartenleser
1 x Temperaturfühler
6 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,75*
€ 500,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 88,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 377,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 335,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 365,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 372,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 293,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.