|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-PH 30 Herst.-Nr.: PCE-PH 30 EAN/GTIN: 4250348719737 |
| |
|
|  |  |
 | pH-Meter PCE-PH 30
Wasseranalysegerät PCE-PH 30 | -2 bis 16 pH | 6 in 1 pH-Tester
Das pH-Testgerät PCE-PH 30 ist das optimale Werkzeug zur Überprüfung der wichtigsten Wasser-Parameter. Das tragbare pH-Testgerät dient zur Kontrolle von pH-Wert und Leitfähigkeit. Es dient ebenso der gleichzeitigen Temperaturmessung. Weiterhin kann das pH-Testgerät zur Messung des Redoxpotentials verwendet werden. Eine Drei-Punkt Kalibrierung sowie eine automatische Temperaturkompensation bis 90 °C garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei schwankenden Messtemperaturen. Das pH-Testgerät verfügt über ein gut lesbares Display. Das Testgerät wird inklusive pH- und Temperatursonde, Kalibrier- und Aufbewahrungsflüssigkeit geliefert. Die Redoxsonde ist als Zubehör separat erhältlich.
Messfunktion pH Messbereich -2 ... 16 pH Auflösung 0,01 pH Genauigkeit ±0,01pH+1Dgt ATC 0 ... 90 °C Kalibrierung pH 4, 7, 10 Messfunktion Redox Messbereich ± 1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ± 2 mV + 1 Dgt Messfunktion Leitfähigkeit Messbereich 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS Auflösung 1 µS, 0,01 mS Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C Kalibrierung 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS Messfunktion TDS Messbereich 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt Auflösung 1 ppm, 0,01 ppt Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C Messfunktion Salzgehalt Messbereich 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt Auflösung 1 ppm, 0,01 ppt Genauigkeit ± 2 % v. Mb. ATC 0 ... 50 °C Messfunktion Temperatur Messbereich 0 ... 90 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,2 °C + 1 Dgt Anzeige LC Display Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AAA Batterie Abmessungen 195 x 40 x 36 mm Gewicht ca. 135 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, Redox-Messgerät, Salzmessgerät, Salzmeter, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer, Messtechnik pH-Meter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 169,01* | € 209,42* |  |  |  | Lager 3EH3T | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,91* | € 209,42* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 175,10* | € 209,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,18* | € 210,45* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 180,67* | € 215,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3EH3T |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3EH3T |  | Versand: Lager 3EH3T |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|