Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Bild für SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320734
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551365
EAN/GTIN:
     4052568094676
Datenblatt DE für SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
für Rundnut
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetisch Reed
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991620
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 35,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,22*
€ 35,42*
2 Tage
92
€ 8,90*
ab € 26,17*
€ 35,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 46,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.