| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568094676 Herst.-Nr.: 551365 EAN/GTIN: 4052568094676 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; offenes Ende Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SME | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | hochlegierter Stahl rostfrei | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | festgeschraubt | von oben in Nut einsetzbar | Symbol: | 00991620 | Schutzart: | IP65 | IP68 | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | C-Tick | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Messgröße: | Position | Schaltelementfunktion: | Schließer | Kabellänge: | |M | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Betriebsspannungsbereich AC: | ;; V | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Max. Ausgangsstrom: | |MA | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Leitungseigenschaft: | Schleppkettentauglich/Robotertauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Bauform: | für Rundnut | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Messprinzip: | magnetisch Reed | Einschaltzeit: | |MS | Ausschaltzeit: | |MS | Max. Schaltleistung DC: | |W | Spannungsfall: | |V | Verpolungsschutz: | nein | Abgangsrichtung Anschluß: | längs | Max. Schaltleistung AC: | |D46 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,80* | € 35,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,22* | € 35,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,17* | € 35,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,69* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|