Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE (551365) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE (551365) Näherungsschalter
SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE (551365) Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032844
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551365
EAN/GTIN:
     4052568094676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE (551365) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für Rundnut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Wiederholgenauigkeit:
0,2 MM
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Einschaltzeit:
<= 1,2 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 1 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
50 HZ
Max. Ausgangsstrom:
300 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
50 MA
Max. Schaltleistung AC:
9 VA
Max. Schaltleistung DC:
9 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
1,5 W
Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen:
1,5 VA
Spannungsfall:
<= 1,5 V V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich AC:
5 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Max. Anziehdrehmoment:
0,4 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
16,8 G
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärkt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,025 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 35,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,65*
€ 35,77*
Lager 955
116
€ 8,90*
ab € 30,63*
€ 36,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.