| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70045432 Herst.-Nr.: 574335 EAN/GTIN: 4052568103101 |
| | |
|
| | |
| Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang; offenes Ende Weitere Informationen: | | Abgangsrichtung Anschluß: | längs | Basierend auf Norm: | EN 60947-5-2 | Bauform: | für T-Nut | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbar | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grau | Funktionsreserveanzeige: | LED orange | KC-Zeichen: | KC-EMV | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Leitungseigenschaft: | Schleppkettentauglich/Robotertauglich | Messgröße: | Position | Messprinzip: | magnetoresistiv | Prüfbedingungen Leitung: | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP69K | Symbol: | 00991152 | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,05* | € 13,36* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 9,68* | € 13,98* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,61* | € 28,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,09* | € 31,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,20* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|