Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K
Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K
Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1215837
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
EAN/GTIN:
     4052568103101
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Typ = Magnetoresistiv
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = SMT-8
LED-Anzeige = Ja
Betrieb = Schließer
Verwendbar mit = T-Slot
IP Schutzart = IP65, IP68, IP69K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Elektrischer Anschluss Typ = Kabel, 3-adrig
Modellnummer = 574335

Näherungssensor von Festo - SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE Die Erkennung der Anwesenheit und Nähe eines Objekts ist mit dem SMD-Näherungssensor von Festo einfach zu erreichen. Der Sensor SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE bietet Ihnen eine vernünftige und clevere Lösung mit schneller Installation. Vorwiegend zur Erkennung der Anwesenheit und Nähe eines Objekts verwendet, immer und einfach mit dem SMT-Näherungssensor von Festo zu erreichen. Durch den Einsatz von Leuchtdioden, die in die Schutzschaltung integriert sind, kann dieser Sensor ohne physischen Kontakt erkennen. Sie sind Teil der Kernserie von Festo, speziell für T-Nutentwürfe entwickelt und verfügen über ein magnetoresistives Messprinzip. Eigenschaften und Vorteile • für T-Nutdesign • Ölbeständig • Magnetoresistives Messprinzip • PNP-Schaltausgang • Maximale Schaltfrequenz: 180 Hz • verfügt über Kurzschlussfestigkeit • Alle elektrischen Anschlüsse sind polaritätsgeschützt • 2,5 m Kabellänge Was ist ein induktiver Näherungssensor? Ein induktiver Näherungssensor bietet eine berührungslose Erkennung von metallischen Objekten, einige Sensoren können sowohl eisenhaltige als auch nicht eisenhaltige Metalle anvisiert haben, während andere auf die Erfassung nur eines Typs spezialisiert sind.
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetoresistiv
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
SMT-8
LED-Anzeige:
Ja
Betrieb:
Schließer
Verwendbar mit:
T-Slot
IP Schutzart:
IP65, IP68, IP69K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Elektrischer Anschluss Typ:
Kabel, 3-adrig
Modellnummer:
574335
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, 1215837, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SMT8MAPS24VE2,5OE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,05*
€ 13,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,61*
€ 28,25*
2 Tage
1395
€ 8,90*
ab € 23,09*
€ 31,35*
€ 5,46*
ab € 28,20*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.