Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568103101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574335
EAN/GTIN:
     4052568103101
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang; offenes Ende
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMT
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
festgeschraubt | von oben in Nut einsetzbar
Symbol:
00991152
Schutzart:
IP65 | IP68 | IP69K
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Position
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Farbe Gehäuse:
schwarz
KC-Zeichen:
KC-EMV
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bauform:
für T-Nut
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Messprinzip:
magnetoresistiv
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Funktionsreserveanzeige:
LED orange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,05*
€ 13,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,98*
€ 8,95*
ab € 19,61*
€ 28,25*
2 Tage
1395
€ 8,90*
ab € 23,09*
€ 31,35*
€ 5,46*
ab € 28,20*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.