Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-6 Transportroller 6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N13600010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600010
EAN/GTIN:
     4025092163866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

LF-6 Transportroller 6t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art. Die Elemente können einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geräte sind wartungsfrei.

Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.

Rutschmindernder Gummibelag.

Räder aus abriebfestem Nylon.

Ab Modell LF-2,5 mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Räder:
fest
Anzahl Räder:
6
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 85 mm
Abmessungen L x B x H:
415 x 210 x 100 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportfahrwerk, schwerlast roller, Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 232,31*
Lager 4054
39
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 246,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 258,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 217,85*
€ 264,81*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 294,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 102,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 130,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 103,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 143,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 209,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 269,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 793,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 457,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 332,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 513,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 178,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.178,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.971,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.238,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.764,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.