| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-902756 Herst.-Nr.: 5200110 EAN/GTIN: 4030913073149 |
| |
|
| | |
| Jacke MAJOR
Ausführung: • Brust- und Eingrifftaschen • Antistatisch, flammhemmend • Mit Fluorcarbon ausgerüstet Norm: • EN ISO 11611 Klasse 2, A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3 • EN 13034 Typ 6 • EN 1149-3, EN 1149-5 • EN 61482-1-2 Klasse 1 Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird. Material: • 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control® • 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, 60773075, Jacke, MAJOR, Multinormkleidung, Planam, Serie, Zusatzfassung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,90* | € 44,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,11* | € 44,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,29* | € 45,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,71* | € 45,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,97* | € 47,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|