| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850701 Herst.-Nr.: SMS-1/XXL EAN/GTIN: 4029201020620 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall »SMS-1« Eigenschaften: • Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6 Ausführung: • Kapuze mit Gesichtsgummi • Reißverschluss • Arm-, Bein- und Taillengummi Material: SMS Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | SMS-1/XXL | Herstellername: | Asatex AG | Markenname: | Asatex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, asatex einwegoverall xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,50* | € 2,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,73* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,85* | € 2,78* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|