Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 35
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 35
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 35
Artikel-Nr.:
     4012-844523
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-35
EAN/GTIN:
     4030839241912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh, GHOST Lady Low ESD S3, 74171-35

•• Hydrophobierte Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• MONO-PU Sohle MISS L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 60,47*
€ 75,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 75,83*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 75,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,42*
€ 76,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,50*
€ 81,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-35
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.