Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74171/35, GHOST Lady Low ESD S3, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 35 EN ISO 203


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-670726
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-35
EAN/GTIN:
     4030839241912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74171/35, GHOST Lady Low ESD S3, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 35 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle MISS L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
830 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten damenschuhe weiß s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,47*
€ 75,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 75,83*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 75,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,42*
€ 76,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,50*
€ 81,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,45*
€ 81,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-35
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.