Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LOGAN blue Low ESD S1, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 729425 Gr.41 LOGAN blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 729425 Gr.41 LOGAN blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 729425 Gr.41 LOGAN blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     4012-844344
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729425-41
EAN/GTIN:
     4030839263372
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LOGAN blue Low ESD S1, 729425-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Meshmaterial/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen, TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1142 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial/Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe s1 blau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 76,04*
€ 92,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,91*
€ 92,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 92,83*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 97,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,48*
€ 100,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,35*
€ 109,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.