| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001796192 Herst.-Nr.: 729425-41 EAN/GTIN: 4030839263372 |
| |
|
| | |
| ELTEN 729425 LOGAN blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.41 Meshmaterial/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle WELLMAXX Kunststoffkappe Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 729425-41 | Werksnummer: | 729425-41 | Gewicht netto Kg: | 1,142000 | Gewicht brutto Kg: | 1,142000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 41 | Norm: | S1 | Material: | Meshmaterial/Textilmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe s1 blau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,85* | € 92,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,31* | € 92,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,06* | € 97,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,42* | € 100,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,73* | € 100,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|