Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-844115 Herst.-Nr.: 72733-38 EAN/GTIN: 4030839266304 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, AMBITION blue Low ESD S1, 72733-38 •• Nubukleder/Meshmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten sicherheitsschuhe s3 blau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN DIMENSION PRO |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,20* | € 80,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,54* | € 80,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,25* | € 80,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,55* | € 80,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,90* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|