Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster/Netz,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster/Netz,schwarz
Bes.-Stuhl Visit10 m.Polster/Netz,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-791687
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290G200
EAN/GTIN:
     4014296316185
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl Visit 10

• Eleganter Besucherstuhl mit Vierfußgestell und Kunststoffbodengleiter
• Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante
• Stapelbar: 2 Stück pro Stapel
• Made in Germany

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 2 Stück.
Armlehnen optional lieferbar.
• Rückenlehne mit atmungsaktiver schwarzer Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug Sitz:
100 % Polypropylen
Rückenlehne:
Netzbespannung
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polyester
Material Gestell:
Stahlrohr
Farbe Gestell:
chrom
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Lehnenhöhe:
320 mm
Gewicht ca.:
9,1 kg
Nutzergröße max.:
1,92 m
Nutzergewicht max.:
110 kg
Nutzungsdauer max.:
8 h
Herstellerartikelnummer:
NV290G200
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,41*
€ 95,15*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 98,49*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 99,36*
22 Tage
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,735*
€ 108,515*
Lager 4012
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 129,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 259,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.