Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmess.Festst. 150mm rostfrei RT HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmess.Festst. 150mm rostfrei RT HP
Taschenmess.Festst. 150mm rostfrei RT HP
Artikel-Nr.:
     4012-789411
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     195501
EAN/GTIN:
     4029713200473
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Skala und Nonius mattverchromt
• 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bzw. 3-fach-Messungen bei Messbereich 300 mm (Innen-, Außen- und Stufenmessungen)
• Gewindetabelle auf der Rückseite

Lieferung: Im Kunstlederetui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ausführung:
Feststellschraube
Tiefenmaß:
rund
Nonius unten:
0,05 mm
Nonius oben:
1/128 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
195501
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 29,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 30,25*
2 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 30,45*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,39*
€ 30,60*
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.