Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen m. 2 LF 500kg 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Tischwagen m. 2 LF 500kg 1000x600 mm
ESD-Tischwagen m. 2 LF 500kg 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782953
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     4017976494012
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und Bockrollen
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
ESD-Tischwagen, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Außenmaße LxBxH:
1190x609x908 mm
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Rad-Ø:
200 mm
Etagenhöhen:
276, 908 mm
Eigengewicht:
44 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, 30206069, ESD-Tischwagen m. 2 LF 500kg 1000x600 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,08*
€ 490,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,83*
€ 490,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,36*
€ 492,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 493,01*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,33*
€ 503,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,75*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.