Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA ESD-Tischwagen Ladefläche 1.000 x 600 mm elektrisch leitfähige Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA9401
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     4017976494012
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz robuste Ausführung, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von Waren und schwerem Material, für hohe industrielle Beanspruchung. Elektrisch leitfähige Ausführung.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
• Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

Ausführung
• zuverlässiges Ableiten von elektischen Ladungen durch durchgängig elektisch leitfähige Konstruktion
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• großer Stauraum für sperrige Teile auch auf der unteren Ladefläche
• elegante Rahmenkonstruktion durch runde Ecken • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Elektrischen Bauteilen
Unterfahrhöhe:
230 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1197 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Hellgrau
Werkstoff Rad:
TPE-ESD
Werkstoff Ladefläche:
Holz, elektrisch leitfähig
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
609 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2
Mit Griff:
Ja
Ladeflächenhöhe:
276 mm | 908 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Schiefergrau
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1197 x 609 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,08*
€ 490,64*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,83*
€ 490,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,36*
€ 492,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 493,01*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,33*
€ 503,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,75*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.