Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9401, Fetra ESD-Tischwagen 9401, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736685
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     4017976494012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9401, ESD-Tischwagen 9401, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
276, 908
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
908
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
47
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,64*
€ 490,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,09*
€ 490,25*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,39*
€ 491,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,94*
€ 492,60*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 453,27*
€ 503,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,05*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,15*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.