Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 470PB/1 70x70 mm ortsf. 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 470PB/1 70x70 mm ortsf. 1 Öse
Absperrpfosten 470PB/1 70x70 mm ortsf. 1 Öse
Absperrpfosten 470PB/1 70x70 mm ortsf. 1 Öse
Absperrpfosten 470PB/1 70x70 mm ortsf. 1 Öse
Artikel-Nr.:
     4012-776790
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470PB/1
EAN/GTIN:
     4250384711771
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (mit 1 Öse), ortsfest, zur Dübelfestigung

Langlebig und stabil
Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Anwendungsbeispiele:
Für alle Bereiche einsetzbar.
Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
Technische Beschreibung:
Höhe Überflur: 900 mm.
Maße: 70x70 mm.
Schließsystem
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



Mit Bodenplatte 100x150 mm

Weitere Informationen:
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 68,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 69,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 71,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,30*
€ 73,37*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,39*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,25*
Zubehör
Schake
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 17,79*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,43*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.