Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich. Stiefel Desperado, S3, ESD, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sich. Stiefel Desperado, S3, ESD, Größe 37
Sich. Stiefel Desperado, S3, ESD, Größe 37
Sich. Stiefel Desperado, S3, ESD, Größe 37
Artikel-Nr.:
     4012-775454
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     782071/37
EAN/GTIN:
     4030839240250
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Desperado, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Material: Rindleder waxy im Vintage Design, Warmfutter, grobstollige Gummi/PU-Sohle VIBRAM®
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 71670037
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 87,79*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 87,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,09*
€ 87,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,00*
€ 93,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,32*
€ 94,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.