| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774470 Herst.-Nr.: CC200/XXL EAN/GTIN: 4029201151980 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall »CoverChem® 200« Ausführung: • Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug • Arm-, Bein-, Taillengummi • Abgeklebte Nähte • Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung • Abklebbare Kinnabdeckung • Dichter Maskenabschluss • Daumenschlaufe Zulassung/Norm: PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B); EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht; EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht; EN ISO 13982-1 partikeldicht; EN 13034 begrenzt spritzdicht; EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel; EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren; EN 1149-5:2008; elektrostatische Eigenschaften Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | CC200/XXL | Herstellername: | Asatex AG | Markenname: | Asatex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,25* | € 13,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,38* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,57* | € 14,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,52* | € 14,11* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,59* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|