Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten RENZO Biomex ESD S3 763421 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENZO Biomex ESD S3 763421 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENZO Biomex ESD S3 763421 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENZO Biomex ESD S3 763421 Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-764051
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763421-42
EAN/GTIN:
     4030839219195
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Biomex ESD S3, 763421-42

•• Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
• BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Hitzebeständige Nähte und Senkel

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN BIOMEX PROTECTION
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,48*
€ 102,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 102,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,85*
€ 102,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,16*
€ 111,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 111,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,77*
€ 113,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.