Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 46
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 46
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-764035
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841-46
EAN/GTIN:
     4030839213018
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Renzo Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Größen: 36–50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuhe 46 s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70510046
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 60,89*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 61,20*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,51*
€ 63,09*
10 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 63,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 46,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.