Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Low ESD S3 721071 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Low ESD S3 721071 Größe 45
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Low ESD S3 721071 Größe 45
Sicherheitshalbschuh Elten VINTAGE Low ESD S3 721071 Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-763921
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071-45
EAN/GTIN:
     4030839220399
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, VINTAGE Low ESD S3, 721071-45

•• Rindleder waxy im Vintage-Design
• Textilfutter Bioactive
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN L10
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 78,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 78,98*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 78,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,01*
€ 79,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,52*
€ 84,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.