Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. DIGI-MET klein 25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch. DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmesssch. DIGI-MET klein 25mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-745034
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Brückenlänge:
48 mm
Messstift-Ø:
2 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1375502
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 225,81*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 203,13*
€ 225,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 233,23*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 238,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 238,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,60*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,77*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.