Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig. Werkstattmesss. 500mm o.Spitz. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dig. Werkstattmesss. 500mm o.Spitz. HP
Dig. Werkstattmesss. 500mm o.Spitz. HP
Artikel-Nr.:
     4012-745016
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1334528
EAN/GTIN:
     4029713019334
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
125 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Ziffernhöhe der LCD-Anzeige:
12,5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1334528
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,07*
€ 444,61*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 405,48*
€ 444,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,28*
€ 476,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,11*
€ 480,04*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 455,12*
€ 495,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,18*
€ 582,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,98*
€ 571,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,08*
€ 560,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.