Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031350
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1334528
EAN/GTIN:
     4029713019334
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm =12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
125 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Supplier Number:
1334528
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,64*
€ 442,40*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 405,63*
€ 442,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,11*
€ 474,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,98*
€ 477,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,70*
€ 479,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.