Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740546
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/65 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
130 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
650 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
100 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
480 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
20 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
897 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/65 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754268894, 730/65 Quick, Stahlwille
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 384,35*
€ 419,21*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 387,20*
€ 422,88*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 425,67*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 397,99*
€ 431,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 402,77*
€ 438,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 223,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 806,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 699,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 116,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 154,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 159,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 175,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 257,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 146,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.