Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730/65 Quick Mess-B. 130-650N·mWkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 875mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50184065
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm

  • auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal
  • Anzeigeabweichung: ±4 %
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
  • mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Schiebe-Stellknopf für schnelles Einstellen des Drehmoments
  • pfeilförmige Zeiger
  • abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung
  • mit Kalibrierzertifikat
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • einfache Justierung mithilfe zweier Stellpunkten
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
30,6 mm
Gr.:
65 <sup>1</sup>) <sup>2</sup>)
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
25,6 mm
Länge mm (L):
875 mm
LF:
855 mm
Messbereich ft·lb:
100-480 ft·lb
Messbereich N·m:
130-650 N·m
SF:
25 mm
Skalenteilung [E1]:
20 N&middot;m
Skalenteilung [E2]:
20 ft&middot;lb
Gewicht (g):
3192 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 223,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 804,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 698,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 116,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 154,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 159,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 175,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 256,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 146,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.